Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka szybkomocująca Fixtec
Beznarzędziowa wymiana tarcz ściernych w szlifierkach kątowych. Dokręcanie i zwalnianie ręczne
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Do szlifierek kątowych o maks. średnicy 150 mm z ogólnie dostępnym gwintem wrzeciona M14
W razie potrzeby nakrętkę szybkomocującą można poluzować również za pomocą klucza czołowego
- Otwory znajdują się poniżej zacisku
- Należy stosować odpowiedni klucz czołowy
Po zamontowaniu kołnierza zaciskowego i tarczy separującej lub szlifierskiej długość wrzeciona szlifierskiego musi wynosić co najmniej 3 mm.
Złożyć zacisk i przykręcić nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara przy zablokowanym wrzecionie szlifierskim. Rozłożyć zacisk.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!