Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zamknięcie wspornika zabezpieczenia przed owadami, obracane
Brak konieczności wiercenia lub wkręcania w ramę panelu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zakres dostawy:
- 2 x zamknięcie wspornika A2
- 2 x wkręt z łbem płasko-soczewkowym, DIN 7985, A2, M4 × 8 mm
- 4 x podkładka DIN 433, A2, średnica 4,3 mm
- 2 x podkładka dzielona, DIN 127, A2, kształt B
Nie nadaje się do serii FSR ze sprężynowymi zamknięciami wspornika.
Przesunięcie uzyskuje się w następujący sposób:
Wymiary składania w mm (grubość ramy panelu)
+ widoczna szczotka (zależnie od modelu)
+ kanał szczotki (zależnie od modelu)
= przesunięcie (w mm)
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Do serii FSR z mocowaniem na zaczepach
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!