Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Narzędzie KALTSCHMELZ® KSG-E Caravan
Do umieszczania plastikowych kotew w lekkich panelach bez ramy w różnych pozycjach i bez użycia kleju. Produkt pełni funkcję połączenia śrubowego oraz służy do przygotowania powierzchni pod kątem zamontowania mocowań.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szybka aplikacja
- Kotwę można zamocować w zaledwie kilka sekund.
- Brak konieczności oczekiwania na wyschnięcie kleju — połączenie może zostać poddane obciążeniom po upływie kilku sekund.
Gwarancja wysokich parametrów wytrzymałości w lekkich panelach
Elastyczne zastosowania
- Szeroka gama kotew do różnych grubości paneli
- Kotwy do mocowania wkrętów do drewna, wkrętów Euro
- Złącze kielichowe do przyczep kempingowych
Łatwe użytkowanie
Narzędzie wymaga jedynie regulacji za pomocą pierścienia w celu ustawienia jednej z dwóch średnic kotwy (złącze kielichowe lub kotwa wkręcana) — żadne dalsze regulacje nie są wymagane.
Powtarzalne rezultaty
Po regulacji narzędzie zapewnia jednolite rezultaty.
Ekonomiczne rozwiązanie
- Świetne rezultaty i niskie koszty dzięki kotwom KALTSCHMELZ®
- Brak dodatkowych kosztów związanych z klejem
Technologia KALTSCHMELZ® (łączenie na zimno)
Zastosowanie drgań mechanicznych w zakresie ultradźwięków (20 500 Hz) wprawia kotwy KALTSCHMELZ® (łączenie na zimno) w ruch. Powoduje to ich łączenie w punktach styku z drewnem dzięki wytworzonemu tarciu i porowatej strukturze drewnianego materiału.
- Wywiercić otwór za pomocą specjalnego wiertła (postępować zgodnie z instrukcjami)
- Oczyścić otwór
- Umieścić kotwę KALTSCHMELZ® w otworze
- Upewnić się, że kotwa KALTSCHMELZ® jest odpowiednio osadzona poprzez jej dociśnięcie
- Użyć narzędzia KALTSCHMELZ®, aby połączyć kotwę z panelem
- Panelu można natychmiast używać do innych celów
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!