Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Niwelator laserowy RL1-18

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Niwelator laserowy RL1-18

Zaprojektowany specjalnie do użytku zewnętrznego. Duża trwałość, długa żywotność i łatwa obsługa. Obudowa z kompozytu wzmocnionego włóknem szklanym sprawia, że model RL5-14 doskonale sprawdza się na placach budowy.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Do pracy w poziomie na zewnątrz i w pomieszczeniach



Opcja funkcji przechylania ręcznego w jednej osi



Maksymalna prędkość obrotowa 2000 obr./min


  • Obrotowa wiązka staje się precyzyjną linią na ścianie


Tryb skanowania zapewnia lepszą widoczność w niesprzyjających warunkach



Automatyczne monitorowanie poziomowania


  • Zapobiega powstawaniu błędów spowodowanych przez wiatr, miękkie podłoże czy potrącenie statywu.


Oszczędność czasu


  • Automatyczne samopoziomowanie trwa zaledwie kilka sekund


Stopień ochrony IP 55


  • Pyłoszczelność, ochrona przed deszczem


Czas pracy akumulatora 30 h (akumulator litowo-jonowy)


  • Możliwość ładowania urządzenia za pomocą gniazda ładowania