Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Niwelator laserowy RL1-18
Zaprojektowany specjalnie do użytku zewnętrznego. Duża trwałość, długa żywotność i łatwa obsługa. Obudowa z kompozytu wzmocnionego włóknem szklanym sprawia, że model RL5-14 doskonale sprawdza się na placach budowy.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Do pracy w poziomie na zewnątrz i w pomieszczeniach
Opcja funkcji przechylania ręcznego w jednej osi
Maksymalna prędkość obrotowa 2000 obr./min
- Obrotowa wiązka staje się precyzyjną linią na ścianie
Tryb skanowania zapewnia lepszą widoczność w niesprzyjających warunkach
Automatyczne monitorowanie poziomowania
- Zapobiega powstawaniu błędów spowodowanych przez wiatr, miękkie podłoże czy potrącenie statywu.
Oszczędność czasu
- Automatyczne samopoziomowanie trwa zaledwie kilka sekund
Stopień ochrony IP 55
- Pyłoszczelność, ochrona przed deszczem
Czas pracy akumulatora 30 h (akumulator litowo-jonowy)
- Możliwość ładowania urządzenia za pomocą gniazda ładowania
Przenoszenie wysokości
Ustawianie w poziomie wewnątrz i na zewnątrz
Monitorowanie wykopów budowlanych
Podwieszanie sufitów
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!