Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Niwelator laserowy RL5-14
Zaprojektowany specjalnie do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Dzięki możliwości ustawienia w pionie i w poziomie nadaje się do wszystkich prac związanych z poziomowaniem. Obudowa z kompozytu wzmocnionego włóknem szklanym sprawia, że model RL5-14 doskonale sprawdza się na placach budowy.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Bardzo duża dokładność, nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych
Spełnia wymogi normy ISO 17123-6
Duża oszczędność czasu
Automatyczne samopoziomowanie zajmuje tylko kilka sekund
Pilot zdalnego sterowania do kontroli linii lasera
Zapobieganie błędom poziomowania
Automatyczne monitorowanie wysokości zapobiega błędom poziomowania spowodowanym przez wiatr, miękkie powierzchnie i uderzenia w stojak.
Kompletna ochrona przed zanieczyszczeniami i wodą
Stopień zabezpieczenia IP67
Urządzenie dostarczane wraz z zestawem akumulatorów litowo-jonowych
Gniazdo do ponownego naładowania urządzenia.
- Przenoszenie wysokości
- Ustawianie w poziomie i w pionie
- Przenoszenie prawidłowych kątów
- Przenoszenie punktów pionu z podłoża
- Monitorowanie wykopów budowlanych
- Ustawianie rusztowań sznurowych
- Ustawianie szalunków
- Podwieszanie sufitów
- Stawianie ścianek działowych
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!