Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ L
Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ L - 1
Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ L - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ L

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Śruba regulacyjna M10, ocynkowana, z gniazdem sześciokątnym 5 mm


  • Nośność: 250 kg

  • Niezawodne mocowanie narzędzi i przenoszenie siły


Płytka 30 mm, ruchoma, z plastikową pokrywą zabezpieczającą 32 mm, czarna


  • Stabilny stojak

  • Łatwa regulacja

  • Zabezpiecza powierzchnię podłogi

  • Dyskretny wygląd z ciemnymi łącznikami

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!