Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nożyce do usuwania izolacji z kabli
Do usuwania wszystkich warstw materiału izolacyjnego z kabli o ∅ ≥zewn. 25 mm.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Głębokość cięcia regulowana w zakresie 0-5 mm
- Zapasowe ostrze (można używać po obu stronach)
- Nadaje się do cięcia wzdłużnego i kolistego
- W walizce z tworzywa sztucznego
Nie używać do prac przy częściach będących pod napięciem lub w ich pobliżu.
Możliwość regulacji głębokości przecinania (0–5 mm) w celu dopasowania do odpowiedniej zewnętrznej osłony za pomocą śruby regulacyjnej. Na początku każdego cięcia wzdłużnego lub kolistego ostrze jest naprowadzane przez lekkie naciśnięcie palcem. Materiał izolacyjny przecina się za pomocą niewielkich ruchów dźwigniowych przy jednoczesnym dociskaniu ząbków do izolacji. Możliwość dowolnego obracania ostrza z cięcia wzdłużnego na koliste. Przy zdejmowaniu izolacji ze środkowych odcinków końcówkę ostrza należy delikatnie docisnąć do materiału izolacyjnego.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!