Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
O-ringi, calowe, asortyment
440 sztuk w kasecie systemowej 4.4.1, o-ringi ISO 3601 Perbunan70
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zestaw 440 szt.
- 50 pierścieni o-ring, 5,28 × 1,78 mm
- 50 pierścieni o-ring, 6,07 × 1,78 mm
- 50 pierścieni o-ring, 7,66 × 1,78 mm
- 30 pierścieni o-ring, 9,25 × 1,78 mm
- 30 pierścieni o-ring, 10,78 × 2,62 mm
- 30 pierścieni o-ring, 12,37 × 2,62 mm
- 30 pierścieni o-ring, 13,95 × 2,62 mm
- 20 pierścieni o-ring, 15,54 × 2,62 mm
- 20 pierścieni o-ring, 17,13 × 2,62 mm
- 20 pierścieni o-ring, 18,72 × 2,62 mm
- 20 pierścieni o-ring, 20,22 × 3,53 mm
- 15 pierścieni o-ring, 23,40 × 3,53 mm
- 15 pierścieni o-ring, 25,00 × 3,53 mm
- 15 pierścieni o-ring, 26,57 × 3,53 mm
- 15 pierścieni o-ring, 28,17 × 3,53 mm
- 10 pierścieni o-ring, 31,34 × 3,53 mm
- 10 pierścieni o-ring, 34,52 × 3,53 mm
- 10 pierścieni o-ring, 36,10 × 3,53 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!