Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
O-ring, metryczny, asortyment, bez opakowania 1050 elementów w kasecie systemowej 4.4.1.
O-ring metryczny, NBR 70, śred. 3-24 MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Asortyment bez kasety do bezpośredniego użytku w istniejących skrzyniach, regałach i wyposażeniu wnętrza pojazdów w systemie ORSY o wymiarach 4.4.1
- NBR jest oznaczeniem chemicznym: kauczuk nitrylowo-butadienowy (marki, np. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Odporność na działanie temperatury: od -30°C do +100°C
- Tolerancje wymiarowe zgodne z DIN ISO 3601-1 B (norma branżowa)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!