Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Obejma do rur TIPP® Heavy-duty
Ścisk skręcany z dwiema śrubami
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Dwie śruby ustalające poprawiają dostosowanie do wymiarów rur
Obejmę do rur można otworzyć szeroko, co zapewnia szybkie i łatwe wkładanie rur, zwłaszcza podczas pracy nad głową.
Optymalna ochrona przed poślizgiem
Ze wstępnie zamontowaną wkładką kauczukową
Wkładka kauczukowa
- Odporna na działanie ozonu zgodnie z normą DIN 53509-1 lub ISO 1431/1
- Odporność na starzenie zgodna z normą DIN 53508
- Brak odporności na oleje, smary i paliwa
Certyfikat Cradle to Cradle®
- Modernizacja budynku przy użyciu materiałów niestanowiących zagrożenia
- Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodna z LEED®, BREEAM® i DGNB
Art. nr 0543215175, 0543215275 i 0543215310 na zamówienie, maks. czas dostawy 5 tygodni.
Maksymalna obciążalność w instalacjach hydraulicznych, grzewczych, zakładowych oraz rurociągowych
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!