Odbiornik laserowy LR5-14
Odbiornik laserowy LR5-14 - 1
Odbiornik laserowy LR5-14 - 2
Odbiornik laserowy LR5-14 - 3
Odbiornik laserowy LR5-14 - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Odbiornik laserowy LR5-14

Wysokiej jakości odbiornik laserowy ze wskaźnikiem milimetrowym do niwelatora laserowego z uchwytem na łatę mierniczą.
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
Doskonale nadaje się na każdy plac budowy


Obszar roboczy 600 m



Ustawianie kątów nachylenia


Obsługa RL5-14 za pomocą pilota zdalnego sterowania



Całkowita ochrona przed pyłem i wodą


IP 67



Szybkie wykrywanie wiązki laserowej


Duże okno odbioru



Łatwy odczyt wartości


2 wyświetlacze LCD z przodu i z tyłu



5 poziomów czułości



Libelka jako narzędzie pomocnicze do regulacji



Uchwyt na łatę mierniczą na odbiorniku



3 rodzaje sygnałów akustycznych

Uwaga

Baterie należy zamawiać osobno