- Wygodne użytkowanie dzięki możliwości używania obu stron
- Tymczasowe pozycjonowanie szalunku
- Prawie niewidoczne ślady po zdjęciu szalunku
- Maty wzmacniające mocowane w odstępach
- Do gwoździ do maks. średnicy 3,7 mm
Należy przestrzegać odpowiedniej kategorii urządzenia podczas wybierania mocowań.
Obliczanie długości gwoździ do betonu:
Głębokość osadzenia (min. 25 mm/maks. 40 mm) + grubość mocowanego komponentu = długość gwoździa lub trzpienia
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!