Ogranicznik do szalunków SA ON 171
Ogranicznik do szalunków SA ON 171 - 1
Ogranicznik do szalunków SA ON 171 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Ogranicznik do szalunków SA ON 171
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
  • Wygodne użytkowanie dzięki możliwości używania obu stron

  • Tymczasowe pozycjonowanie szalunku

  • Prawie niewidoczne ślady po zdjęciu szalunku

  • Maty wzmacniające mocowane w odstępach

  • Do gwoździ do maks. średnicy 3,7 mm
Uwaga

Należy przestrzegać odpowiedniej kategorii urządzenia podczas wybierania mocowań.



Obliczanie długości gwoździ do betonu:


Głębokość osadzenia (min. 25 mm/maks. 40 mm) + grubość mocowanego komponentu = długość gwoździa lub trzpienia