Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Okucie do belki, kombinowane, 1,5 mm
Okucie do belki, kombinowane, 1,5 mm - 1
Okucie do belki, kombinowane, 1,5 mm - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Okucie do belki, kombinowane, 1,5 mm

Ekonomiczne, lekkie, jednoczęściowe, standardowe okucie do belki (odchylone do zewnątrz) do połączeń nośnych belek drewnianych z drewnem, betonem lub stalą. Idealne rozwiązanie do standardowych belek poprzecznych.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 19
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
Zmniejszona masa ułatwia obsługę

Potwierdzenie właściwości

Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0184

Uwaga

Średnica śrub/wkrętów może być tylko o 1 mm mniejsza od średnicy otworu. Górne śruby należy wkręcać wraz z podkładkami zgodnymi z normą DIN EN ISO 7094.


Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.

Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0184