Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Mocowanie na drzwiach przesuwnych RSB 55/85 FB
Do współpłaszczyznowych drzwi drewnianych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Do stosowania w 2 lub 3 drzwiach
- Udźwig 55 kg dla drzwi o szerokości poniżej 1270 mm
- Udźwig 85 kg dla drzwi o szerokości powyżej 1270 mm (możliwość użycia tylko 2 drzwi)
- Minimalna grubość drzwi 19 mm, maksymalna 45 mm
- Rozmiar podstawy/nasadki 60 mm
- Szerokość minimalna 770 mm, maksymalna 1500 mm (2 drzwi)
- Szerokość minimalna 950 mm, maksymalna 1200 mm (3 drzwi)
- Regulacja wysokości ± 3 mm
- Regulacja poprzeczna ± 3 mm
- Automatyczny układ miękkiego zamknięcia
- Mechanizm wózkowy ze stopu aluminium
- Kołka na łożyskach kulowych, powlekane plastikiem
- Drzwi nie są obrabiane
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!