Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Okucie do drzwi przesuwnych przegubowych
Do procesora Nexis
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
Z prowadnicą równoległą
Dokładna i łatwe działanie, wysoki stopień stabilności bocznej
Wsuwane drzwi obrotowe
Drzwi obrotowe nie przeszkadzają, wolne miejsce przed szafką
Wysokość drzwi: maks. 2200 mm
Elastyczne zastosowanie
Prowadnica kulkowa, galwanizowana i chromowana, czarna
Kąt otwarcia 100° przy grubości drzwi 19 mm
Kąt otwarcia 95° przy grubości drzwi 24 mm
Mocowanie na środku ściany, przesunięcie 8 mm
Dostawa obejmuje:
- 4 x prowadnica kulkowa
- 2 x zębaty stelaż o długości 532 mm z możliwością docięcia na długość
- 2 x koło zębate
- 2 x blok łożyska z tulejami i 2 x śruba M4 x 25
- 4 x stożkowa podkładka ząbkowana
- 4 x śruba M4 x 6
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!