Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Okucie do drzwi przesuwnych przegubowych
Dla procesora TIOMOS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Z prowadnicą równoległą
Dokładna i płynne działanie, wysoki stopień stabilności bocznej
Wsuwane drzwi skrzydłowe
Wolna przestrzeń przed obudową bez przeszkadzających drzwi skrzydłowych
Wysokość drzwi: maks. 2200 mm
Elastyczne zastosowanie
Prowadnica kulkowa, galwanizowana i chromowana, czarna
Grubość drzwi 19 mm
Kąt otwarcia 110°
Mocowanie ścienne, przesunięcie 9,5 mm
Obejmuje:
- 4 x prowadnica kulkowa
- 2 x zębaty stelaż o długości 532 mm z możliwością docięcia na długość
- 2 x koło zębate
- 2 x blok łożyska z tulejami i 2 x śruba M4 x 25
- 4 x stożkowa podkładka ząbkowana
- 4 x śruba M4 x 6
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!