Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Olej do konserwacji Multi Plus
Uniwersalny, syntetyczny, spray o doskonałych właściwościach
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów




Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Jeden produkt do szerokiej gamy zastosowań
- Usuwa rdzę i ma właściwości pełzające
- Preparat smarny zmniejszający zużycie
- Skuteczna długotrwała ochrona przed korozją
- Niezawodny preparat rozdzielczy
- Odpowiedni do użytku w miejscach wrażliwych ze względów fizjologicznych lub ekologicznych
- Niski potencjał zagrożenia
- Niezawodne działanie
Bezbarwny, nie powoduje odbarwień
- Może być używany na jasnych powierzchniach
- Nie powoduje odbarwień po przypadkowym kontakcie z produktami
Nie zawiera oleju parafinowego i mineralnego
Dobra zgodność materiałowa
Nie zawiera żywic, kwasów ani silikonu
NSF H1: Może być używany w miejscach przetwarzania i przechowywania żywności
Produkt może mieć styczność z produktami spożywczymi na potrzeby procesów technicznych.
Zarejestrowany w NSF H1 (nr: 135925), spełnia wymagania USDA 1998 H1.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do smarowania i konserwacji połączeń, łańcuchów, uszczelnień i ruchomych części w branży motoryzacyjnej, a także najważniejszych podzespołów w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, drukarskim i papierniczym. Preparat rozdzielczy chroniący przed korozją, przeznaczony do zastosowań, w których nie jest wymagane używanie konwencjonalnych olejów mineralnych, ważnych dodatków i rozpuszczalników.
Wyczyścić powierzchnię, na którą ma zostać nałożony produkt. Spryskać równomiernie z odległości około 20 cm
W przypadku używania w miejscach przetwarzania lub przechowywania żywności można używać tylko minimalnej ilości smaru wymaganej ze względów technicznych. Jeśli produkt jest używany jako powłoka antykorozyjna, należy go całkowicie usunąć przed ponownym użyciem urządzenia.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!