Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Preparat rozdzielczy do paneli
Gotowy do użycia produkt oparty na specjalnych olejach syntetycznych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Uniwersalne zastosowanie
Gotowość do użycia
- Nie trzeba dodawać wody
- Eliminuje ryzyko nieprawidłowego dozowania wody
- Stosowanie w zalecanych ilościach nie powoduje zmian estetycznego wyglądu powierzchni elementów i problemów z ich późniejszym wykorzystaniem
Wysoka smarowność
- Doskonałe właściwości rozdzielcze
- Łatwe rozdzielanie
- Chroni szalunek
Bez rozpuszczalników
- Substancja niepalna
- Praktycznie bez zapachu
- Łatwość użytkowania
Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać. Chronić przed deszczem szalunek spryskany preparatem.
Nie narażać na działanie ujemnych temperatur
Podane dane techniczne są oparte na naszym doświadczeniu i powinny być przestrzegane, mają jednak jedynie charakter wskazówek i należy je potwierdzić testami własnymi.
Nie zdejmują one z nabywcy odpowiedzialności za przetestowanie produktów w celu stwierdzenia ich przydatności do planowanego zastosowania
Może być stosowany do szalunków drewnianych i metalowych oraz do paneli systemowych, stosowanych do szalowania dużych elementów
Preparat antyadhezyjny do szalunków jest gotowy do użytku i nie powinien być rozcieńczany wodą. Można nakładać pędzlem lub natryskowo. Zalecamy nakładanie natryskowe w celu uniknięcia zużywania nadmiernej ilości produktu
1 l preparatu rozdzielczego wystarcza na 50–60 m2 powierzchni
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!