Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wydajne urządzenie gazowe DIGA® WO-HN 28/35
Wydajne urządzenie gazowe DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 1
Wydajne urządzenie gazowe DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 2
Wydajne urządzenie gazowe DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 3
Wydajne urządzenie gazowe DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 4
Wydajne urządzenie gazowe DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wydajne urządzenie gazowe DIGA® WO-HN 28/35

Mocna gwoździarka do gwoździ o średnicy 2,5–2,8 mm i długości 22–35 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

Oszczędność czasu


Precyzyjna regulacja głębokości osadzenia zapewnia optymalne działanie bez użycia narzędzi wzór paznokci



Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora


Kontrola akumulatora pod kątem całkowitego rozładowania



Praca bez wysiłku


  • Uchwyt antypoślizgowy pochłaniający olej

  • Doskonale wyważone


Do uniwersalnych zastosowań


Niezależna od stacjonarnych i przenośnych systemów sprężonego powietrza



Technologia litowo-jonowa


Niska waga, wysoka wydajność i brak efektu pamięci baterii



Praktyczny zaczep na pasek

Uwaga
  • Odpowiednie gwoździe klejące: Ocynkowane ogniowo i stal nierdzewna A2

  • Pasujący nabój gazowy (nr art 0864 900 002)