Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Cordless strip nailer for dia. 2.8 to 3.3 mm nails in lengths of 50 to 90 mm
Bardzo lekkie, wydajne urządzenie do wbijania zszywek o szerokości 12,8 mm i długości 4–16 mm
Wydajne urządzenie gazowe do wykonywania połączeń drewnianych z 34° magazynkiem
Szczególnie lekka i poręczna gwoździarka do gwoździ o średnicy 1,2 mm i długości 15–54 mm
Mocna gwoździarka pneumatyczna do wbijania gwoździ z okrągłym łbem połączonych w taśmy pod kątem 21–22°, o średnicy 2,9–4,1 mm i długości 50–90 mm
Mocna gwoździarka pneumatyczna do wbijania gwoździ o okrągłym łbie połączonych taśmą pod kątem 21–22°.
Mocne narzędzie uniwersalne do łączenia różnych elementów mocujących: Zszywki typu WN, typu W155 oraz gwoździe T.