Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wydajne urządzenie gazowe DIGA WO-KN 16/75
Duża moc gwoździarki do obróbki zszywek o szerokości 10.8-11.3 mm i długości 35-75 mm
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Oszczędność czasu
Precyzyjna regulacja głębokości osadzenia zapewnia optymalne działanie bez użycia narzędzi
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
Kontrola akumulatora pod kątem całkowitego rozładowania
Praca bez wysiłku
- Uchwyt antypoślizgowy pochłaniający olej
- Doskonale wyważone
Do uniwersalnych zastosowań
Niezależna od stacjonarnych i przenośnych systemów sprężonego powietrza
Technologia litowo-jonowa
Niska waga, wysoka wydajność i brak efektu pamięci baterii
Praktyczny zaczep na pasek
- Odpowiednie typy zacisków: W 155, WN, Q, QZ, ETA-L, ETA-Q I ETA-Z
- Pasujący nabój gazowy nr art. 0864900201
Montaż paneli przeciwpożarowych, płyt jastrychu, pokryć dachowych ze stali, płyt gipsowo-kartonowych, płyt wiórowych, płyt wiórowych z włókien, płyt pilśniowych gipsowych, płyt OSB
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!