Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Folia paroizolacyjna WÜTOP® DB 2
Paroizolacja przepuszczająca parę wodną, nieprzepuszczająca powietrza, której opór dyfuzyjny zależy od wilgotności, łatwa w montażu, do renowacji wnętrz i przebudowy poddaszy. Do stosowania w połączeniu z oddychającymi membranami podkładkowymi i foliami dachowymi ochronnymi
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Trwałość i odporność na zerwanie dzięki wbudowanej siatce
- Zapobieganie utracie ciepła powodowanej przez zbędny przepływ powietrza
- Zapobieganie przedostawaniu się wilgoci do wewnętrznej izolacji termicznej, która wpływa negatywnie na efekt izolacyjny
- DB2 2SK z paskami samoprzylepnymi po obu stronach zapewnia trwałe, hermetyczne i odporne na działanie wiatru klejenie
- Wütop DB 2 w połączeniu z przepuszczającą parę zabezpieczającą folią dachową z serii Wütop zapewnia całoroczny przepływ powietrza do izolacji i konstrukcji ramy, tworząc zdrowy klimat w pomieszczeniach
DIN EN 13984
DIN EN 13984
Instrukcje instalacji dotyczące izolacji znajdującej się pomiędzy krokwiami
- Przymocować produkt Wütop DB 2 do ciepłej strony izolacji termicznej przy użyciu zszywacza (młotkowego lub ręcznego) i zabezpieczyć przy użyciu łat
- Gładka strona powinna być zawsze skierowana w stronę instalatora
- Pionowe zakłady muszą zawsze przylegać do krokwi.
- Upewnić się, że zakład jest odpowiedni: Zakład poziomy: co najmniej 10 cm (zakład z wykorzystaniem taśmy), zakład pionowy: ok. 20 cm
- Wszystkie zakłady i punkty zszywania muszą zostać uszczelnione za pomocą odpowiedniej taśmy klejącej (Eurasol)
- W przypadku szczelnego montowania do muru membranę należy zamocować za pomocą kleju do folii Wütop i w razie potrzeby zabezpieczyć przy użyciu listwy zaciskowej.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić membrany podczas montażu
- Przed zamocowaniem okładziny wnętrza (płyty kartonowo-gipsowe, panele drewniane itp.) sprawdzić, czy paroizolacja została odpowiednio zainstalowana, w razie potrzeby skorygować jej położenie
Instrukcje instalacji dotyczące izolacji znajdującej się nad krokwiami
- Wütop DB 2 idealnie nadaje się do stosowania jako paroizolacja do izolacji znajdującej się nad krokwiami
- Stosowanie: Procedura jest taka sama, jak w przypadku izolacji znajdującej się pomiędzy krokwiami
- Należy pamiętać: Produkt może być narażony na działanie warunków atmosferycznych maksymalnie przez 6 tygodni.
Instrukcje instalacji dotyczące renowacji starych budynków
- Ostre przedmioty (np. gwoździe), które wystają z okładziny wnętrza do obszaru krokwi, należy usunąć, aby uniknąć uszkodzenia paroizolacji
- Paroizolacja Wütop DB 2 jest umieszczana nad krokwiami od strony zewnętrznej, a włóknina zostaje skierowana do wnętrza pomieszczenia. Zamontować gładką stroną na zewnątrz
- Wszystkie zakłady i otwory muszą zostać uszczelnione za pomocą odpowiedniej taśmy klejącej (Eurasol)
- Zalecenie: Zamocować paroizolację Wütop DB 2 do krokwi przy użyciu listew zaciskowych.
- Zamocować połączenia przy okapach (belki okapów lub muru) przy użyciu kleju do folii Wütop. Zalecane jest dodatkowe mocowanie mechaniczne z listwami zaciskowymi
- Paroizolacji Wütop DB 2 nie można stosować do renowacji wnętrz, w których wilgotność zawsze przekracza 60%
- Zgodnie z normą DIN 4108, część 3, struktury niezgodne ze standardowymi metodami konstrukcyjnymi wymagają weryfikacji przy użyciu obliczeń (obliczenia punktu rosy). W związku z tym przed użyciem paroizolacji Wütop DB 2 do prac renowacyjnych należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Würth
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!