Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Folia paroizolacyjna WÜTOP® DB 2
Folia paroizolacyjna WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - 1
Folia paroizolacyjna WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - 2
Folia paroizolacyjna WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - 3
Folia paroizolacyjna WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Folia paroizolacyjna WÜTOP® DB 2

Paroizolacja przepuszczająca parę wodną, nieprzepuszczająca powietrza, której opór dyfuzyjny zależy od wilgotności, łatwa w montażu, do renowacji wnętrz i przebudowy poddaszy. Do stosowania w połączeniu z oddychającymi membranami podkładkowymi i foliami dachowymi ochronnymi

  • Ciężar powłoki na m²: 116 g
  • Długość rolki: 50 m
  • Szerokość rolki: 1,5 m
  • Ilość rolek na palecie: 46 szt
  • Odporność temperaturowa min./maks.: -40 do 80 °C
  • Klasa materiału budowlanego/warunki: E / DIN EN 13501-1
  • Grubość warstwy powietrza odpowiadająca dyfuzji pary wodnej/warunki: 2,52 m / Spełnia wymagania EN 1931
  • Odporność na wnikanie wody: W1
  • Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (wzdłuż): 220 N
  • Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (w poprzek): 200 N
  • Siła rozciągająca wzdłuż przy 50 mm: 347 N
  • Siła rozciągająca w poprzek przy 50 mm: 321 N
  • Kolor: Biały
  • Szerokość: 1,5 m
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
Nr art. Ciężar powłoki na m² Długość rolki Szerokość rolki Ilość rolek na palecie Ilość OP
Cena/OP
0681000004
116 g 50 m 1,5 m 46 szt
75 m2
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
  • Wytrzymałość i odporność na rozerwanie dzięki wbudowanej siatce

  • Zapobieganie utracie ciepła powodowanej przez zbędny przepływ powietrza

  • Zapobieganie przedostawaniu się wilgoci do wewnętrznej izolacji termicznej, która wpływa negatywnie na efekt izolacyjny

  • Wersja DB2 2SK z taśmą klejącą po obu stronach do stałego, szczelnego/wiatroizolacyjnego związania

  • Paroizolacja Wütop DB 2 w połączeniu z oddychającą folią z serii Wütop zapewnia całoroczną przewiewność dla izolacji i struktury ramy oraz tworzy zdrowy klimat wewnątrz pomieszczeń

DIN EN 13984