Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Paroizolacja WÜTOP® DB 20
Paroizolacja WÜTOP<SUP>®</SUP> DB 20 - 1
Paroizolacja WÜTOP<SUP>®</SUP> DB 20 - 2
Paroizolacja WÜTOP<SUP>®</SUP> DB 20 - 3
Paroizolacja WÜTOP<SUP>®</SUP> DB 20 - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Paroizolacja WÜTOP® DB 20

Niezwykle odporna membrana paroizolacyjna.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Wütop® DB 20 to membrana paroizolacyjna, nieprzepuszczająca powietrza i pary wodnej, służąca do renowacji wnętrz i przebudowy poddaszy. Do stosowania w połączeniu z przepuszczającymi parę wodną ochronnymi, podkładowymi membranami dachowymi. Również do drewnianych konstrukcji szkieletowych z systemami izolacji termicznej.



Zabezpieczenie


  • Wzmocnienie z tkaniny zapewnia wyjątkową trwałość, odporność na rozdarcie i przebicie. Idealna do izolacji wdmuchiwanej

  • Zapobiega przedostawaniu się wilgoci do wewnętrznej izolacji termicznej, która wpływa negatywnie na efekt izolacyjny


Technologia


  • Trójwarstwowa termoizolacja ze wzmocnieniem z tkaniny

  • Przyjazna dla środowiska, ponieważ może być poddana recyklingowi


Uniwersalne zastosowanie


Dachy, ściany i podłogi.



Oszczędza czas i pieniądze


Paroizolacja o szerokości 3 m zapewniająca szybki montaż.