Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pas zabezpieczający Elastico W101
Ergonomiczny pas zabezpieczający z elastycznego materiału, który sprawia, że jest on bardzo wygodny w noszeniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Maksymalna swoboda ruchów i wysoki komfort noszenia
- Elastyczny materiał pasa na plecach i ramionach zapewnia maksymalną swobodę ruchów
- Materiał zapewnia również wygodę podczas noszenia pasa
Narzędzia natychmiast pod ręką
- Narzędzia są szybko pod ręką dzięki bocznym pętlom mocującym
Testowane i zatwierdzone
- Pas zabezpieczający wytrzymuje obciążenie nawet do 140 kg
- Jeśli obie pętle piersiowe pasa zabezpieczającego nie są używane z łącznikiem, to należy je połączyć za pomocą karabińczyka
- Jeśli pętle piersiowe są używane jako punkt mocowania na pasie zabezpieczającym, to obie pętle muszą być połączone z karabińczykiem łącznika
- W przypadku korzystania z zabezpieczenia przed upadkiem i łącznika decydujące znaczenie ma waga osoby używającej łącznika
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!