Pasta do montażu opon
Pasta do montażu opon - 1
Pasta do montażu opon - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pasta do montażu opon

Do montażu opon samochodów osobowych, ciężarowych i motocyklowych
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
Dobre właściwości ślizgowe


  • Mała siła i minimalny czas pracy

  • Minimalne wykorzystanie materiałów

  • Mniejsze zużycie maszyn

  • Chroni opony i krawędzie obręczy

  • Lepsze wycentrowanie opony na obręczy


Krótki czas odparowania


  • Połączenie między oponą a obręczą powstaje natychmiast po montażu

  • Mniejsza liczba skarg i mniejsze późniejsze koszty związane z ponownym wyważaniem


Konserwacja gumy i obręczy koła


  • Zachowuje miękkość kauczuku, przez co zapewnia trwałe uszczelnienie między obręczą koła a obrzeżem opony

  • Zapobiega powstawaniu rdzy (właściwości antykorozyjne)

  • Zabezpiecza oponę przed przyklejaniem się do obręczy koła


Neutralne pH


  • Nie uszkadza kauczuku ani obręczy koła

  • Nie uszkadza skóry i nie ma negatywnego wpływu na środowisko


Także do opon typu run-flat - można używać z oponami najnowszej generacji



Można używać przy systemie monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)



Nieszkodliwy dla zdrowia



Bez szkodliwych rozpuszczalników



Zapewnia miękkie i gotowe do użycia obrzeże opony podczas przechowywania w okresie letnim/zimowym



Nie zawiera silikonu

Uwaga

Utrzymuje obrzeże opony elastyczne i gotowe do użycia podczas przechowywania latem/zimą, fizjologicznie nieszkodliwa


Bez szkodliwych rozpuszczalników, nie zawiera silikonu

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.