Pasta montażowa do układów wydechowych

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pasta montażowa do układów wydechowych

Miękka pasta do szybkiego, łatwego i całkowicie gazoszczelnego montażu tulei (korków do rur) i złączy kołnierzowych w układach wydechowych.
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
  • Nie wymaga skomplikowanego spawania

  • Staje się twarda jak metal dzięki ciepłu z układu wydechowego

  • Odporna na temperaturę do około 800°C

  • Trwałe uszczelnienie

  • Odporna na uderzenia i drgania

  • Niepodatna na korozję — łatwa w demontażu

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.