Piła otworowa HW
Piła otworowa HW - 1
Piła otworowa HW - 2
Piła otworowa HW - 3
Piła otworowa HW - 4
Piła otworowa HW - 5
Piła otworowa HW - 6

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Piła otworowa HW

Piła otworowa do otworów płaskich (limit głębokości cięcia) do precyzyjnego i czystego wiercenia z niskimi tolerancjami

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 29
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
Jednorodne szlifowanie CNC ze specjalnie dopasowanym, zmniejszającym nacisk cięcia kształtem


Precyzyjne, czyste cięcie z niskimi tolerancjami



Stopniowane, zoptymalizowane wiertło do nakiełków (system z ochroną GS)


  • Eliminuje konieczność żmudnego punktowania, ponieważ wiertło można wyśrodkować bez ryzyka przesunięcia osi roboczej

  • Mniejsza siła wiercenia i o ponad 50% krótszy czas wiercenia w połączeniu z mniejszym poborem mocy (w zależności od używanej wiertarki ręcznej)


Precyzyjne, optymalnie wbudowane osadzenie zębów z węglika dzięki unikalnemu, w pełni automatycznemu procesowi lutowania


Wysoka wydajność cięcia oraz długa żywotność



Ogranicznik głębokości cięcia


Zapobiega wypadkom i chroni osprzęt roboczy oraz maszynę przed uszkodzeniami



Sprężyna wypychająca


  • Chroni wrażliwe na wstrząsy zęby z węglika spiekanego podczas zagłębiania wiertła w materiale

  • Automatycznie wysuwa wywiercony odcinek („rdzeń wiertniczy”) po zakończeniu wiercenia


Rozdzielić hartowany wał na ∅ 32 mm w górę


Kompensacja zwiększających się sił i momentów skręcających powiązanych z rosnącymi wartościami ∅

Uwaga
  • Piła cylindryczna musi być pewnie osadzona w uchwycie wiertarskim

  • Unikać przechylania piły cylindrycznej

  • Podczas pracy należy nosić odpowiednią odzież ochronną, taką jak okulary ochronne, rękawice itp.