Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Piana ogniochronna Kombi
Dwuskładnikowa pianka ogniochronna na bazie poliuretanu i wyjątkowymi właściwościami ognioochronnymi. Pęczniejąca.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Szybki i łatwy montaż
- Bez powlekania kabla lub powierzchni przegrody
- Dzięki bloczkom przeciwpożarowym większe przestrzenie w przegrodzie można zamknąć szybko i ekonomicznie
- Elastyczna piana łatwa do dodania na późniejszym etapie
- Możliwość malowania
- Użycie bezpyłowe
- Rury PE i PVC o średnicy do 50 mm bez tulei ognioodpornej mogą być prowadzone przez
Kanał ścienny i sufitowy, ognioodporność Z-19.53-2337
Panele wykonane z tektury lub tworzywa sztucznego mogą pozostać na przegrodzie.




Kanał ścienny i sufitowy, ognioodporność Z-19.53-2337
Szczegółowe informacje na temat podziału można znaleźć w ogólnej aprobacie Z-19.53-2337.
Do stosowania w systemie [D4]
Połączenie z użyciem piany ogniochronnej [D4]
Do kanałów ściennych i sufitowych o klasie odporności ogniowej dla systemów prowadzenia kabli, rur instalacji elektrycznej oraz rur palnych i niepalnych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!