Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw wkrętów samowiercących pias®, łeb płasko-soczewkowy z kołnierzem
802 sztuk w kasecie systemowej 4.4.1. Stal czarna, cynkowana płatkowo, gniazdo AW
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Pias — wkręty samowiercące Ø4,2 mm oraz Ø4,8 mm, z bitami w zestawie
Nacisk podczas obróbki ok. 100 N/wkręt; w razie potrzeby używać ogranicznika głębokości
Wkręty samowiercące ocynkowane mogą być używane wyłącznie w miejscach, w których nie występuje podwyższony poziom wilgoci. W przypadku zastosowania wkrętu w budownictwie, należy zwrócić uwagę, czy łącznik posiada aprobatę. W przypadku użycia łączników posiadających aprobatę, należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w dokumencie, a szczególnie w części 2 „Zasady specjalne”.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!