Jednostronny łącznik do drewna Typ C2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Jednostronny łącznik do drewna Typ C2

Jednostronne łączniki do drewna (typ C2) są używane do połączeń typu metal-drewno lub drewno-drewno (drewno miękkie) wraz ze śrubami lub wkrętami do drewna, aby absorbować siły ścinające. Śruby i wkręty podatne na obciążenie absorbują siły zaciskające i wyciągające w osi śrub.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Zgodność z normą DIN EN 912:2011-09

  • 2 otwory na gwoździe, śr. = 3,5 mm

  • Materiał: Stal St 1203 lub DC 01 + C390 zgodna z normą DIN EN 10139

  • Powierzchnia: Ocynkowana metodą Sędzimira

  • Do klas zastosowania 1 i 2
Uwaga

Obciążenie poprzeczne na ściśniętych powierzchniach nie powinno być wyższe niż 2,5 N/mm2 w przypadku drewna litego oraz 3 N/mm2 w przypadku drewna laminowanego.



Dostępne dokumenty robocze:


Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.

Uzyskanie oznaczenia CE zgodnego z normą z EN 912 w trakcie.