System pionowych drzwiczek żaluzjowych z kasetą instalacyjną
System pionowych drzwiczek żaluzjowych z kasetą instalacyjną - 1
System pionowych drzwiczek żaluzjowych z kasetą instalacyjną - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

System pionowych drzwiczek żaluzjowych z kasetą instalacyjną

Do szafek montowanych na górze i szafek ściennych
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
Listwy 20 mm



Kaseta instalacyjna


  • Szybki i łatwy montaż

  • Solidna konstrukcja i minimalne wymagania dotyczące przestrzeni


Wałek sprężynowy zapewniający doskonałą kompensację ciężaru


Bardzo łatwe przesuwanie, otwieranie i zamykanie



Panele boczne o grubości 19 mm, profil łączenia o szerokości 2,5 mm



Materiał/powierzchnia: Wysokiej jakości elementy z tworzywa sztucznego i aluminium pokryte eleganckimi taśmami z aluminium o wyglądzie stali nierdzewnej (alt. powierzchnia z aluminium)


  • Wygląd produktu wysokiej klasy

  • Równa powierzchnia


Drzwiczki żaluzjowe o dużych elementach


Minimalna głębokość montażowa 305 mm

Uwaga

Czas dostawy: ok. 10 dni roboczych

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!