Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Pistolet do aplikacji WIT

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pistolet do aplikacji WIT

Do wyciskania kartuszy WIT (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) i kartuszy silikonowych

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Do nakładania z kartuszy koncentrycznych o pojemności 150 ml, 320 ml oraz 330 ml, kartuszy rurowych foliowych o pojemności 300 ml, kartuszy z elementem rozdrabniającym oraz kartuszy silikonowych o pojemności 280 ml



Podziałka na wskaźniku prętowym umożliwia dokładny odczyt poziomu napełnienia



Można stosować następujące mieszanki zapraw do iniekcji chemicznej:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 320 ml, 280 ml

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml

  • BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml

  • WIT-NORDIC: 330 ml

  • WIT-EXPRESS: 330 ml

  • CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 150 ml