Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Pistolet do aplikacji WIT-Multi
Pistolet do aplikacji WIT-Multi - 1
Pistolet do aplikacji WIT-Multi - 2
Pistolet do aplikacji WIT-Multi - 3
Pistolet do aplikacji WIT-Multi - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pistolet do aplikacji WIT-Multi

Do wyciskania zawartości prawie wszystkich kartuszy WIT i kartuszy z silikonem

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Do iniekcji zaprawy z kartuszy z wylotem koncentrycznym o pojemności 150 ml, 330 ml oraz 420 ml, kartuszy rurowych z zaprawą w folii o pojemności 300 ml, kartuszy podwójnych o pojemności 385 ml i 585 ml oraz kartuszy z silikonem.



Można stosować następujące mieszanki zapraw do iniekcji chemicznej:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • BETON-MULTI WIT-UH 300: 280 ml, 320 ml, 420 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml, 420 ml

  • WIT-PE 500: 385 ml, 585 ml

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml

  • BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml

  • WIT-Nordic: 330 ml

  • WIT-EXPRESS: 330 ml
Obszar zastosowania