Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 3 o liczbie wersji: 7
Bardzo kompaktowy i poręczny akumulatorowy pistolet do aplikacji środków o bardzo niskiej gęstości
Silny pistolet do aplikacji 18 V, opracowany przez firmę Würth w celu zaspokojenia potrzeb profesjonalistów.
Wysoko wydajny pistolet do aplikacji 18 V, przeznaczony do klejów i szczeliw o średniej i dużej lepkości, podawanych z kartuszy 310 ml oraz opakowań miękkich 400 ml i 600 ml. Idealny do kleju do szyb.
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.