Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pistolet do piany 2-składnikowej PURLOGIC® Twinpress
Do nakładania 2-składnikowej piany, 2 x 110 ml
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Ergonomiczny i zrównoważony uchwyt
- Ułatwia użytkowanie pistoletu
- Zaczep można zwalniać jedną ręką
Wysoka transmisja
- Wypychanie z siłą 500 kg zapewnia precyzyjną i niewymagającą wysiłku pracę
- Podwójna przekładnia optymalnie przekazuje siłę na oba tłoki
Szybka dekompresja
- Funkcja zapobiegająca kapaniu zapobiega nadmiernemu wypływowi materiału
- Funkcja zatrzasku zapewnia lepszy uchwyt i zapobiega przesunięciu lub wypadnięciu kartusza
Do nakładania pian 2-składnikowych, 2 x 110 ml
- Ergonomiczny i zrównoważony uchwyt
- Ułatwia korzystanie z pistoletu
- Możliwość zwolnienia zatrzasku jedną ręką
- Wysoka transmisja
- Siła wypychania wynosząca 500 kg zapewnia lekką pracę
- Podwójna przekładnia optymalnie rozdziela siłę ręczną na oba drążki popychające, szybkie zwalnianie naciągu
- Funkcja zapobiegająca kapaniu chroni przed nadmiarem materiału
- Funkcja zatrzasku umożliwia lepszy chwyt i zapobiega wyślizgiwaniu się lub wypadaniu kartusza
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!