Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pistolet pneumatyczny do kartuszy Kombifix
Do kartuszy 310 ml
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Automatycznie redukuje ciśnienie główne do 7 bar ciśnienia roboczego
Płynna i dokładna regulacja
Ilość wydmuchiwanego powietrza i materiału może być regulowana niezależnie
Dwustopniowy spust
Materiał podawany poprzez cylinder teleskopowy uniemożliwia dostawanie się sprężonego powietrza do kartusza
Zakres dostawy:
- 10 dyszy z tworzywa sztucznego do szczeliwa nakładanego szwem natryskowym
- 1 nakrętka łącząca do szczeliwa nakładanego szwem natryskowym
- 1 nakrętka łącząca do standardowych mas uszczelniających
- 1 łącząca złączka wkrętna 1/4 cala
Średnie zużycie powietrza w przypadku pneumatycznego pistoletu do aplikacji wynosi ok. 7,2 litra/minutę. – Uwaga: Maksymalne ciśnienie robocze podczas aplikacji szczeliw za pomocą tego pistoletu wynosi 7 bar.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Możliwe jest łączone nakładanie (szczeliwo standardowe i szczeliwo nakładane szwem natryskowym)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!