Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Pistolety do mas uszczelniających

Sortowanie

Popularne produkty
Najpopularniejsze produkty w kategorii Pistolety do mas uszczelniających

Pistolety do mas uszczelniających

Pistolety do mas uszczelniających, zwane również wyciskaczami, to narzędzia niezwykle przydatne w budownictwie oraz podczas prac instalacyjnych. To narzędzia, które umożliwiają wypchnięcie z tuby urządzenia kleju, silikonu lub innego materiału, a następnie umieszczenie go w odpowiednim miejscu. Najczęściej spotykane są dwa rodzaje pistoletów: pneumatyczne i ręczne. Zasada działania jest taka sama dla każdego rodzaju.

Pistolety do mas uszczelniających w ofercie Würth

Würth oferuje:

  • pneumatyczne pistolety do kartuszy,
  • pneumatyczne pistolety do mas w folii,
  • ręczne pistolety do kartuszy,
  • ręczne pistolety do kartuszy z futerałem.

Pistolety do mas uszczelniających – zasada działania

Większość pistoletów do mas uszczelniających ma konstrukcję szkieletową i posiada specjalny uchwyt, który podtrzymuje tubę z klejem lub silikonem. W modelach, które nie posiadają tego elementu, opakowanie z materiałem jest mocowane za pomocą dźwigni zaciskowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu, można używać tub o różnych długościach. Niezależnie od tego, czy jest używany pistolet z tubą, czy bez, przed montażem należy maksymalnie odciągnąć tłok, by tuba została solidnie zamocowana w urządzeniu. W momencie naciśnięcia spustu, tłok się przesuwa, a ze specjalnej końcówki wydobywa się materiał, który można od razu zaaplikować na wybraną powierzchnię.

Pneumatyczne pistolety do mas uszczelniających – zalety

Pistolety pneumatyczne mają lekką, kompaktową i ergonomiczną konstrukcję. To wszystko powoduje, że są wygodne w użyciu. Idealnie sprawdzają się do nakładania klejów i uszczelniaczy – zarówno o wysokiej, jak i niskiej lepkości. Główne cechy pistoletów pneumatycznych to:

  • obrotowy regulator ciśnienia na uchwycie – umożliwia regulację prędkości wyciskania,
  • amortyzator zaworu spustowego – zapewnia optymalny ruch narzędzia,
  • całkowicie zamknięta obudowa – zapewnia ochronę podzespołów.