Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Plandeka z oczkami
Plandeka zapewnia skuteczne przykrycie
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Łatwy i bezpieczny montaż z wykorzystaniem oczek mocujących
- Wysoka wytrzymałość dzięki wzmocnionej krawędzi i zastosowaniu odpowiedniej tkaniny
- Odporność na śnieg, wiatr i deszcz
- Odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne w Europie Środkowej przez około 1,5 roku
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Wszechstronna plandeka ochronna z oczkami do mocowania.
Do zakrywania różnych obiektów
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!