Plecak na laptopa, mały
Plecak na laptopa, mały   - 1
Plecak na laptopa, mały   - 2
Plecak na laptopa, mały   - 3
Plecak na laptopa, mały   - 4
Plecak na laptopa, mały   - 5
Plecak na laptopa, mały   - 6
Plecak na laptopa, mały   - 7
Plecak na laptopa, mały   - 8

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Plecak na laptopa, mały

Doskonała organizacja biznesowa i wykwintne wzornictwo
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
Kolekcja Business Line wyróżnia się imponującą funkcjonalnością i ekskluzywnym wyglądem. Doskonały wygląd, dla partnerów biznesowych, idealny do podróży między biurem a biurem domowym lub po prostu w mieście. Niezbędny towarzysz krajowych i międzynarodowych podróży służbowych. Wysokiej jakości i trwałe materiały zapewniają maksymalny komfort.



  • Zamykany zamek błyskawiczny głównej komory, np. z zamkiem TSA

  • Kieszenie na wizytówki i długopisy, a także karabińczyk na klucze

  • Wygodne paski na ramiona zapewniają wygodne noszenie nawet przez dłuższy czas

  • Wyjątkowo miękki, wyściełany uchwyt u góry zapewnia wyjątkowy komfort

  • Dwie otwarte kieszenie boczne z siatki na butelki z napojami (do 0,5 l), parasol itp.

  • Wolne ręce dzięki tunelowi do mocowania przedłużeń teleskopowych

  • Ukryta kieszeń RFID na tylnej wkładce na cenne przedmioty

  • RFID GUARD, ochrona przed skanerami kart debetowych i kredytowych

  • Cztery gumowe nóżki na spodzie chronią podłogę plecaka

  • Wyściełana przegroda na laptop o wymiarach 330 x 250 mm (do 15,6 cala)

  • Wyściełana przegroda na tablet o wymiarach 240 x 190 mm (do 10,1 cala)