Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pneumatyczna wkrętarka udarowa DSS 1 cal L
Wytrzymała, mocna wkrętarka udarowa z długim napędem czworokątnym.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Bardzo trwała
Wytrzymała aluminiowa obudowa
Bardzo poręczna i łatwa w obsłudze
Ergonomiczny kształt uchwytu, dodatkowy uchwyt obracany o 360°, łatwa zmiana kierunku obrotów w prawo/w lewo i regulowany spust.
Niskie zużycie powietrza mimo maksymalnej wydajności i długiej żywotności
Wysokiej jakości mechanizm udarowy z podwójnym młotem
- Wkrętarki udarowe nie są wkrętarkami dynamometrycznymi. Po dokręceniu za pomocą wkrętarki udarowej połączenia wymagające określonego momentu obrotowego muszą zostać sprawdzone za pomocą miernika momentu obrotowego.
- Roboczy moment obrotowy to moment osiągany zazwyczaj w standardowych warunkach pracy. Jest zależny od zmiennych warunków otoczenia (ciśnienie powietrza, średnica przewodu, zanieczyszczenia itp.).
- W przypadku regularnego użytkowania narzędzie należy codziennie lekko naoliwić przez wlot sprężonego powietrza. Zaleca się stosowanie olejarki mgłowej
- Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!