Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pneumatyczny pistolet do aplikacji Druckfix
Wydajny i lekki pneumatyczny pistolet do aplikacji, przeznaczony do nakładania produktów z opakowań typu folia. Idealnie nadaje się do klejów i uszczelniaczy, zarówno o wysokiej jak i o niskiej lepkości.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Lekka konstrukcja, kompaktowa i ergonomiczna
Obrotowy regulator nacisku na uchwycie do wolnego i szybkiego wyciskania
Dodatkowa precyzyjna regulacja prędkości przepływu za pomocą spustu.
Optymalna mobilność
Tłumik drgań na zaworze szybkiego ściągania
Całkowicie zamknięta obudowa
Lepsza ochrona podzespołów, np. przewodu sztywnego doprowadzającego powietrze i łatwe czyszczenie.
Średnie zużycie powietrza w przypadku pneumatycznego pistoletu do aplikacji wynosi ok. 7,2 litra/minutę. Uwaga: Maksymalne ciśnienie robocze podczas aplikacji szczeliw wynosi 6 bar.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!