Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Doskonała odporność na promieniowanie UV
- Odporny na ścieranie, korozję i wilgoć
Czysta obróbka / czyste wykończenie krawędzi
Minimalna kompresja 30% dla uszczelnienia przed wodą
Średnio twarda, uniwersalna pianka uszczelniająca, podobna do neoprenu
Papierowa folia oddzielająca po stronie bez kleju zmniejsza naprężenia podczas aplikacji
Dobra odporność na rozcieńczone kwasy i roztwory
Ognioodporność zgodnie z normą DIN 4102, część 1, B2
Z góry ustalony wymiar zmniejsza ilość odpadów
Niskie temperatury zwiększają ryzyko kondensacji i zmniejszają przyczepność taśmy.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!
Jednostronna piankowa taśma klejąca z PCW ma głównie strukturę zamkniętą i składa się z średnio twardej pianki. Klej akrylowy jest nakładany z jednej strony, a usuwalna papierowa folia zwalniająca z drugiej strony, bez kleju. Po ściśnięciu taśma uszczelnia szybę przed wodą, powietrzem i pyłem. Taśma może być również stosowana jako materiał antypoślizgowy, do wypełniania ubytków, jako wyściółka oraz jako ochrona przed korozją elektrolityczną.
Nadaje się do powierzchni czystych, suchych, płaskich, gładkich, wolnych od kurzu i nieporowatych. Spełnia wymagania dyrektywy UE 2000/53 (nie zawiera ołowiu, chromu VI, rtęci i kadmu).
Powierzchnie muszą być czyste, suche i pozbawione pyłu, oleju i smaru. Zalecany środek czyszczący to IPA Cleaner (nr art. 0893 223 500, 0893 223 505). Taśmę można nakleić ręcznie, bezpośrednio z rolki i przy użyciu równomiernego nacisku.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!