Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 92 o liczbie wersji: 704
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
DIN 125, steel, plain
ISO 7089, stal 200 HV, ocynkowana, srebro
ISO 7089, stal ocynkowana 200 HV, pasywowana na niebiesko (A2K)
Hardness class 200 HV
NFE 25514, stal nierdzewna A2, forma L, zwykła
ISO 7092, stal, 200, wysoka wytrzymałość, zwykła
ISO 7089, stal nierdzewna, zwykła, 200 HV
DIN 7349. Stal zwykła.
DIN 433, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K).
DIN 126, stal 100 HV, ocynkowana
WN 7090, steel 380 HV, zinc flake, silver
NFE 25513, stal, kształt M, ocynkowana, gruba folia pasywowana
ISO 7092, poliamid 6.6 naturalny
ISO 70937092 stal 200 HV cynkowana, srebrna (ZFSH)
ISO 7089, stal 200 HV, powłoka cynkowo-niklowa, srebrna (ZNSH)
ISO 7090, stal 200 HV, powłoka cynkowo-niklowa, srebrna (ZNSH)
ISO 7089, stal 300 HV, powłoka cynkowo-niklowa, srebrna (ZNSH)
ISO 7089, stal 200 HV, zwykła
ISO 7090, stal kwasoodporna A4, 200 HV, zwykła
ISO 7089, stal nierdzewna A4, 200 HV, zwykła
NFE 25514, stal nierdzewna A2, forma LL, zwykła
NFE 25513, stal ocynkowana, forma Z
NFE 25513, stal ocynkowana, forma L
DIN 126, stal 100 HV, ocynkowana na żółto
DIN 126, stal 100 HV, niepowlekana
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.