Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Podnośnik frontu Kinvaro T-Slim Do frontów drewnianych
Podnośnik frontu Kinvaro T-Slim Do frontów drewnianych - 1
Podnośnik frontu Kinvaro T-Slim Do frontów drewnianych - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Podnośnik frontu Kinvaro T-Slim Do frontów drewnianych

Idealne dopasowanie frontu do wysokich wymagań projektowych i maksymalna ilość miejsca do przechowywania

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5
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
  • Możliwość montażu wpuszczanego lub przykręcania za pomocą adaptera

  • Głębokość frezowania, bok: 12,2 mm, przód: 13,7 mm

  • Nawet w wersji przykręcanej całkowita wysokość wynosi zaledwie 14,2 mm

  • Małe siły otwierania, utrzymywanie klapy w każdym położeniu

  • Front regulowany w trzech wymiarach

  • Wygodna, płynna regulacja siły nacisku sprężyny z przodu

  • Przedni wspornik mocujący nie wymaga użycia narzędzi

  • Wbudowany, opcjonalnie aktywowany ogranicznik kąta otwarcia od 107° do 75°

  • Wszystkie zaślepki mogą być malowane

Aby określić prawidłowy montaż (nr produktu), należy zwrócić uwagę na obliczenie współczynnika mocy / masy frontu


Dostępne dwie wersje:


  • Z wbudowanym tłumieniem (domykanie, tłumik można włączyć/wyłączyć)

  • Ze zintegrowaną funkcją automatycznego otwierania (Tipmatic Plus), wymagany jest trzpień Tipmatic (nr art F069135396)