Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Pogłębiacz nasadzany
Pogłębiacz nasadzany - 1
Pogłębiacz nasadzany - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pogłębiacz nasadzany

Do maszynowych wierteł spiralnych do drewna

  • Długość: 25 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 6

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica znamionowa otworu wierconego Średnica pogłębiacza czołowego Długość Ilość OP
Cena/OP
0650710
10 mm 20 mm 25 mm
1 szt.
065075
5 mm 16 mm 25 mm
1 szt.
065074
4 mm 16 mm 25 mm
1 szt.
065073
3 mm 16 mm 25 mm
1 szt.
065076
6 mm 16 mm 25 mm
1 szt.
065078
8 mm 20 mm 25 mm