Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Model przeznaczony specjalnie do obróbki stali nierdzewnej, stali stopowych lub wysokostopowych, stali odpornych na rdzę i kwasoodpornych.
Szczególnie dobrze nadaje się do obróbki stali konwencjonalnych, żeliwa i metali nieżelaznych (aluminium, miedź, stopy aluminium i tworzywa sztuczne).
Consisting of diameters 6.3-20.5 mm. Particularly suitable for processing stainless steel, alloyed or high-alloy and rust- and acid-resistant steels. Available in ORSY® system cassette.
Particularly suitable for processing conventional steels, cast iron and non-ferrous metals (aluminium, copper, aluminium alloys and plastics). Available in the ORSY® system cassette.
Do maszynowych wierteł spiralnych do drewna
Do stępiania ostrych krawędzi i pogłębiania otworów
Znacznie poprawiona wydajność do pracy w zwykłych stalach i żeliwie w porównaniu z niebieskim pierścieniem.
The all-rounder with extremely uneven pitch (EU), TiAIN coating and additional relief grinding exclusively available from Würth for perfect countersinking and the highest performance.