Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pojemnik ze spryskiwaczem ECO
Wyprodukowano z surowca odnawialnego pochodzącego z trzciny cukrowej
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Produkt przyjazny dla środowiska
- Odporny na pęknięcia pojemnik jest wykonany w całości z surowców odnawialnych
- Niższa emisja CO2 w produkcji biogranulatu
- Przyjazny dla środowiska i użytkowników — większa biodegradowalność, mniejsza ilość odpadów w postaci opakowań po zużytym środku.
- Najwyższy certyfikat Vinçotte (ponad 80% surowców ekologicznych)
Ergonomiczna, solidna głowica spryskująca z długim uchwytem
- Mniej męcząca praca dzięki mniejszej wymaganej sile
- Możliwość przymocowania do wózka warsztatowego
Etykieta do indywidualnego opisania
- Miejsce na oznakowanie cieczy w pojemniku
- Pola na instrukcje bezpieczeństwa
Dobra stabilność dzięki stożkowemu kształtowi
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy brać odpowiedzialności za wyniki użycia w konkretnych zastosowaniach. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że porad lub informacji udzielono w ramach usług świadczonych na podstawie zawartej umowy lub konsultant działał w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do prostego przetwarzania i aplikowania produktów płynnych. Idealny w połączeniu z ekologicznymi produktami stosowanymi w warsztatach, przedsiębiorstwach handlowych i przemyśle.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!